絞り込み
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)

LVMPスプレーガン O-LIGHT2
デビルビス(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
DEVスプレーガン 重力式 JGX
デビルビス(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から9日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
マルチミニスプレーガン DEMIⅡ
デビルビス¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から6日以内出荷同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
ガン手元エアバルブ
デビルビス¥7,398税込¥8,1381台当日出荷エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット
(13件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ
デビルビス¥95,980税込¥105,5781丁7日以内出荷から21日以内出荷ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)300空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C2 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
DEVスプレーガン 吸上式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から10日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化


歩行車 ピアチェーレウノ
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)¥21,980税込¥21,980非課税商品1個5日以内出荷から6日以内出荷ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
DEVスプレーガン 重力式 LUNA3
デビルビス¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷から翌々日出荷LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
軽量・低圧スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷から8日以内出荷軽量・低圧スプレーガン質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ
デビルビス¥98,980税込¥108,8781丁翌々日出荷から30日以内出荷新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B PLUS霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)手元圧力(MPa)0.2
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット
恵宏製作所(17件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ
デビルビス¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷アセタール製のセンターカップ用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
マルチリッド
デビルビス¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷から7日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式圧送式本体質量(g)290空気消費量(L/min)230供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式LV2(LVMP)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA
デビルビス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ステンレス製の400mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式
デビルビス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120容量(L)0.4適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2取付ねじG1/4適合流体水系塗料からあらゆる塗料
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)
デビルビス(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
DEV自動ガン T-AGPV LVMP型
デビルビス¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から3日以内出荷用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷から4日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式吸上式本体質量(g)290空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 クリアコート用
デビルビス¥27,980税込¥30,7781丁翌日出荷2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式重力式本体質量(g)265パターン開き(mm)280(付属品:200)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)140(付属品:147)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470
デビルビス¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷から4日以内出荷アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
DEVスプレーガン 圧送式 LUNA3
デビルビス¥24,980税込¥27,4781丁翌々日出荷LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁翌々日出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら