カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「df18c」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工

    ダクト(蓋とめ金具)

    ネグロス電工
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥819税込¥901
    1箱(25個)
    当日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)5ピッチ(mm)2極数18シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • デスクファン TOPLAND

    デスクファン

    TOPLAND(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62C-6S-2.2C(18) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62C-6S-2.2C(18)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥669税込¥736
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62C-2S-2.2C(18) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62C-2S-2.2C(18)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥529税込¥582
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥17,425税込¥19,168
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエイン

    ショックガードカップリング TGXシリーズ

    椿本チエイン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥9,690~税込¥10,659~
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • NCD 柄付ボール 18CM 貝印

    NCD 柄付ボール 18CM

    貝印
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です。※[DF1454 NEW COOKDAY 片手ザル18cm]と本体は重なりますが、柄の角度は水平になりません。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)317×201×91