カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「df1b-3s-2.5r」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-3S-2.5R
HIROSE(ヒロセ電機)¥739税込¥8131箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931パック(100個)当日出荷極数3寸法A(mm)7.5寸法B(mm)5.0