カテゴリ

  • オフィス家具(123)
  • 制御機器(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df2c」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ(蓋止め金具) ネグロス電工

    レースウェイ(蓋止め金具)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子式遅れスイッチ 神保電器

    電子式遅れスイッチ

    神保電器
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • スペーサー(L) トリム (B2) MAZDA(マツダ)

    スペーサー(L) トリム (B2)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
    外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
  • 管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入 シュナイダーエレクトリック

    管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
    仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609アズワン品番65-8064-23
  • 電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形

    神保電器
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-05
  • マイルド遅れスイッチ 神保電器

    マイルド遅れスイッチ

    神保電器
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様DFL2(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5
  • エンブレム 1 2DF-2834C-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 2DF-2834C-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
  • バイザー, サイド 1 2DF-2830C-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バイザー, サイド 1 2DF-2830C-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
  • SP-5700TP コーティング有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5700TP コーティング有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1台
    6日以内出荷から83日以内出荷
  • バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ

    バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    74,980税込82,478
    1台
    13日以内出荷から21日以内出荷
    座った状態で、右肘先端のダイヤルを回転させることにより、体格に合った座面の高さに調節することができます。 前傾姿勢をとると座面の前縁部が最大10°たわみ大腿部の圧迫を軽減させます。 背にもたれると肘と背の取付部の2つの支点で傾き、無操作で合計25°まで傾きます。 底突き感の少ない座面形状。3次元形状が座る人を正しい着座位置へ誘導します。 座面が前方へ最大30mmスライド。後傾しても安定感があり、狭い場所でも後方スペースを確保できます。
    用途バーテブラチェア 5本脚幅(mm)570質量(kg)11.6高さ(mm)775奥行(mm)550キャスターあり肘掛ありグリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなし
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    159税込175
    1箱(25個)
    当日出荷
    長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    28税込31
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11C-16DP-2V(57) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 DF11C-16DP-2V(57)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数16シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    169税込186
    1箱(25個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)8幅(mm)5ピッチ(mm)2極数6シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    219税込241
    1袋(10個)
    欠品中
    長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    789税込868
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DEP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    689税込758
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11幅(mm)13ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    149税込164
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    64税込70
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)18幅(mm)4.6ピッチ2mm極数8シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    259税込285
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)5ピッチ(mm)2極数18シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    669税込736
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)26幅(mm)5ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    169税込186
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    96税込106
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    919税込1,011
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)24幅(mm)5ピッチ(mm)2極数22シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 電子式遅れスイッチ チェック用 3分 多筒所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ チェック用 3分 多筒所操作形

    神保電器
    5,798税込6,378
    1個
    18日以内出荷
    照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。 リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。
    電流(A)(1・3端子合計)1.5、(2端子)10アズワン品番64-9693-10
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    129税込142
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14幅(mm)4.6ピッチ2mm極数6シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • バーテブラ03 4本回転脚 木タイプ SD布地<配送時組立サービス付> イトーキ

    バーテブラ03 4本回転脚 木タイプ SD布地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    109,800税込120,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)570材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)10.1高さ(mm)810奥行(mm)515材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上ナイロン双輪キャスター付またはウレタン双輪キャスター付 またはスチールパイプ粉体塗装仕上またはスチールパイプ粉体塗装仕上オーク無垢材カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • バーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> イトーキ

    バーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    69,980税込76,978
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)560材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)9.5高さ(mm)810奥行(mm)515材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上ナイロン双輪キャスター付またはウレタン双輪キャスター付 またはスチールパイプ粉体塗装仕上またはスチールパイプ粉体塗装仕上オーク無垢材カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • バーテブラ03 4本回転脚 木タイプ CD布地<配送時組立サービス付> イトーキ

    バーテブラ03 4本回転脚 木タイプ CD布地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    109,800税込120,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)570材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材 ●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)10.1高さ(mm)810奥行(mm)515材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上ナイロン双輪キャスター付またはウレタン双輪キャスター付 またはスチールパイプ粉体塗装仕上またはスチールパイプ粉体塗装仕上オーク無垢材カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • バーテブラ03 4本回転脚 CD布地<配送時組立サービス付> イトーキ

    バーテブラ03 4本回転脚 CD布地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    69,980税込76,978
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)560材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)9.5高さ(mm)810奥行(mm)515材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上ナイロン双輪キャスター付またはウレタン双輪キャスター付 またはスチールパイプ粉体塗装仕上またはスチールパイプ粉体塗装仕上オーク無垢材カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    179税込197
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数3シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DEP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    489税込538
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)37幅(mm)13ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)27幅(mm)13ピッチ(mm)2極数20シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 DF51-28DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 DF51-28DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    939税込1,033
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)39幅(mm)10.7ピッチ(mm)2極数28シリーズDF51材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF51 シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)18幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数8シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート