カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df63-3s-3.96c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    18税込20
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    289税込318
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、長さ(mm)8.36幅(mm)13.3ピッチ(mm)3極数2シリーズEnerBee DF63材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm DF63SFシリーズ オス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm DF63SFシリーズ オス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応