カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,175)
  • 測定用品(86)
  • 自動車純正部品(85)
  • 制御機器(77)
  • 電気材料(58)
  • オフィス家具(51)
  • メカニカル部品(49)
  • 照明(49)
  • バイク部品(46)
  • 作業工具(38)
  • 空調・電設資材(36)
  • 切削工具(36)
  • 電動工具(36)
  • 物流用品(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • バイク純正部品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 家電(20)
  • 機構部品(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業服(17)
  • 建築金物(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • カー用品(11)
  • 研磨材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 空圧工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 清掃用品(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg1」の検索結果

関連キーワード
11,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブ DAYTONA(デイトナ)DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
翌々日出荷から5日以内出荷
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2個)
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150ミドリ安全(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
鉛筆シャープ コクヨ鉛筆シャープコクヨ(21件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド繰り返し・詰め替え対応
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
デプスゲージ モノタロウデプスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
スイッチカバー表示付 東芝ライテックスイッチカバー表示付東芝ライテック(1件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチカバーL(WW) 東芝ライテックスイッチカバーL(WW)東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
ニューホワイト色
エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用)南海プライウッド
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様樹脂粘着テープ
ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビットベッセル(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35関連資料(6.45MB)刃先マグネットなし両頭機能片頭
アダプタ ジョプラックスアダプタジョプラックス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
質量(g)7適合流体エアー
配線器具 東芝ライテック配線器具東芝ライテック(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
スイッチカバー 東芝ライテックスイッチカバー東芝ライテック
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
ダイヤモンド剛彩ビット ベッセルダイヤモンド剛彩ビットベッセル(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
最高硬度HRC62ダイハード鋼採用最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
スイッチ 東芝ライテックスイッチ東芝ライテック(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
電源15A-300V
LED G40E17 1.2W オーム電機LED G40E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
LED電球 全方向100W相当 東芝LED電球 全方向100W相当東芝
2,198税込2,418
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1520電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.8外径(Φmm)60全長(mm)115質量(g)67入力電力(W)10.8入力電流(A)0.2ランプ効率(Lm/W)140.7配光角度(°)220定格寿命(時間)40000
ドアガード 外開き Benryドアガード 外開きBenry(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
防滑材 すべらんじゃん モアグリップ防滑材 すべらんじゃんモアグリップ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
電子点灯管FE1E ELPA電子点灯管FE1EELPA(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式)全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEADダイヤモンド刃物グラインダーHARD HEAD(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(4本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業
15,980税込17,578
1セット(10本)
翌々日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]エアーガン 嵐ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3使用温度(℃)5~60材質アルミ質量(g)240
フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
スイッチカバー 東芝ライテックスイッチカバー東芝ライテック(6件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
関連キーワード
...