カテゴリ

  • バイク純正部品(176)
  • オフィス家具(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(47)
  • 切削工具(46)
  • 自動車純正部品(39)
  • 電気材料(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • トラック純正部品(20)
  • 清掃用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 作業服(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 機構部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全保護具(13)
  • バイク部品(12)
  • 電動工具(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「dgr」の検索結果

797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D.GROW アノラックパーカー DG415 クロダルマD.GROW アノラックパーカー DG415クロダルマ(2件のレビュー)
2,690税込2,959
1着
6日以内出荷
混率(%)綿100(ツイル)
D.GROW スーパーストレッチデニムワークパンツ DG104 クロダルマD.GROW スーパーストレッチデニムワークパンツ DG104クロダルマ(2件のレビュー)
3,290税込3,619
1本
6日以内出荷
製品洗いの風合いと着心地がうれしい、スーパーストレッチ素材のデニムパンツ。
混率(%)綿70、ポリエステル25・ポリウレタン5種別デニムワークパンツ
D.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503 クロダルマD.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503クロダルマ(5件のレビュー)
6,090税込6,699
1着
6日以内出荷
ミリタリー風ロゴプリント、大きめ内ポケット、大きめボタン、調整ドローコート
仕様左袖ペン差し、衿ボア、左胸ポケット、冷気の侵入を防ぐジャージ付の二重構造種別防寒コート混率(%)表/綿100(オックス)・裏/ポリエステル100(身頃:ボアフリース、袖:タフタ ダイヤキルト)・中綿/ポリエステル100
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(203件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業(28件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
腰袋 ホルダー付き グレー E-Value腰袋 ホルダー付き グレーE-Value(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質プラスチック
D.GROW ストレッチデニムワークジャンパー DG404 クロダルマD.GROW ストレッチデニムワークジャンパー DG404クロダルマ(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1着
6日以内出荷
製品洗いの風合いと着心地がうれしい、スーパーストレッチ素材のデニムジャケット。
混率(%)綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5種別長袖ジャンパー
粘着付き合皮シート ながしまや粘着付き合皮シートながしまや(9件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から10日以内出荷
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。粘着剤アクリル系材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%再生紙使用マーク適合
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ノーマッドマットエキストラ・デューティ 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚ほか
当日出荷から15日以内出荷
コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。グレー材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
LEDヘッドライトF281D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281Dタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4
DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MANDGR-110SC用 ソフトパッド 100mmEARTH MAN(11件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ外径(Φmm)100適合DGR-110SC
ディスクグラインダー EARTH MANディスクグラインダーEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石粒度36最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
腰袋 2段 ブラック&グレー E-Value腰袋 2段 ブラック&グレーE-Value(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途2段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×240
イレクター Φ32プラスチックジョイント 枠つなぎ用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 枠つなぎ用矢崎化工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間コーナー矢崎化工
289税込318
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
スラリ300 0.7 ゼブラスラリ300 0.7ゼブラ(2件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。ボディの大部分に金属を使用し、ビジネスシーンにも合う高級感とクールなイメージを演出しています。上軸はアルミの素材感を活かした半光沢塗装でカラーバリエーションを展開。手帳の色や好みに合わせて選べます。
商品タイプ本体インクエマルジョンインクインク色全長(mm)141.6質量(g)16.6シリーズスラリ方式ノック式最大径(Φmm)9.8先端ボール径(mm)0.7替芯EQ-0.7芯入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
マイルドライナー ゼブラマイルドライナーゼブラ
99税込109
1本
当日出荷
おだやかで優しい色合いのラインマーカー
インク水性顔料タイプツイン線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0軸径(Φmm)111.5全長(mm)141.5質量(g)10.1最大径(Φmm)11.5商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯人の動きがなくなると約2分後に自動消灯急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1
バンドクリップ バンド付 11×90(mm) 共栄プラスチックバンドクリップ バンド付 11×90(mm)共栄プラスチック
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
名札などに使用できる、バンドクリップ バンド付(着脱機能付き)。名札などに取り付けて使用いただけるバンドクリップです。バンド付のクリップなので多目的に使用できます。また、つまみを押すと簡単に取り外しできる、便利な脱着機能付きです。
仕様安全ピンなし、バンド付、着脱機能付き寸法(縦×横)(mm)11×90
セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状AICA(アイカ工業)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS長さ(mm)3075
NASAタイプCapホルダー POSH FaithNASAタイプCapホルダーPOSH Faith(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
NASAタイプキャップホルダー
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
スモーキング消煙 CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙CONDOR(山崎産業)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付幅(mm)203寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120質量(kg)5.4高さ(mm)640奥行(mm)203容量(L)(灰皿ボトル)2
Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント矢崎化工
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。材質プラスチック
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状AICA(アイカ工業)
7,598税込8,358
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)3075
石目ユニット E CONDOR(山崎産業)石目ユニット ECONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)15質量(g)290防炎性能試験番号EO.070226耐荷重(kg/cm2)4.2
サンディングディスクペーパー EARTH MANサンディングディスクペーパーEARTH MAN(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ対応適合本体DGR-110SC、DGV-105外径(Φmm)100
Grasse Leather Stick Refill Cartridge-Scent Wood SEIWA(セイワ)Grasse Leather Stick Refill Cartridge-Scent WoodSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×88×9
EMディスクグラインダー用カーボンブラシ EARTH MANEMディスクグラインダー用カーボンブラシEARTH MAN(5件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
適合機種DGS-100、DGV-105、DGR-100、DGR-110SCアズワン品番64-4063-13
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ショッピングバスケット U33 太幸ショッピングバスケット U33太幸(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から10日以内出荷
オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。
用途ショッピングセンター。容量(L)33仕様ネーム入れ可能材質ポリプロピレン(PP)質量(g)620外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×360×240有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)465×320×2302018年トラスコ掲載ページ8 0809
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
...