カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)

「dh0222」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付THK
71,980税込79,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)THK
62,980税込69,278
1個
当日出荷から93日以内出荷
種類クロスローラーリング
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
三角旗 エスコ三角旗エスコ
13,200税込14,520
1個(1個)
翌日出荷
旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260質量(kg)3ロープ:黄黒、旗:赤内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222L) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222L)SMC
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)SMC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
エムケーダクト DCホルダー マサル工業エムケーダクト DCホルダーマサル工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体 Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子
低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZEV仕様三菱電機
99,980税込109,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1022v220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1022v220