カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「dhc-20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sサムターンキャップヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
DHC エラスチン 弾んでリフト 20日分 40粒 DHC(健康食品)DHC エラスチン 弾んでリフト 20日分 40粒DHC(健康食品)
1,998税込2,158
1袋
8日以内出荷
肌弾力をサポートし肌の健康を維持する。のむ、はずむ新習慣。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
備考一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。名称エラスチンペプチド含有食品保存方法直射日光、高温多湿な場所を避けて保存してください。アズワン品番54-0065-41原材料オリーブ油(スペイン製造)、エラスチンペプチド(魚由来)/ゼラチン、グリセリン、ビタミンE、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンB2栄養成分(2粒670mgあたり)熱量/3.7kcaL、たんぱく質/0.34g、脂質/0.25g、炭水化物/0.03g、食塩相当量/0.007g、ビタミンB2/1.2mg、ビタミンE/20.0mg、機能性関与成分ボニートエラスチンペプチド110mg一日あたりの目安量2粒
DHC 高めの尿酸値対策 20日分 20粒 DHC(健康食品)DHC 高めの尿酸値対策 20日分 20粒DHC(健康食品)
1,398税込1,510
1袋
8日以内出荷
尿酸値が高めの方に。尿酸値が高めな方の尿酸値を下げる。臨床試験済み。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
備考一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。名称菊の花エキス末加工食品保存方法直射日光、高温多湿な場所を避けて保存してください。アズワン品番54-0065-37原材料菊の花エキス末(菊の花エキス澱粉分解物)(国内製造)、デキストリン/ゼラチン、着色料(カラメル、酸化チタン)栄養成分(1粒199mgあたり)熱量/0.7kcaL、たんぱく質/0.05g、脂質/0.001g、炭水化物/0.13g、食塩相当量/0.0005g、機能性関与成分ルテオリン10mg一日あたりの目安量1粒
DHC 極らくらくEX 20日分 160粒 DHC(健康食品)DHC 極らくらくEX 20日分 160粒DHC(健康食品)
1,598税込1,726
1袋
8日以内出荷
スムーズでアクティブな毎日に3つのアプローチ!ひざの違和感を軽減。関節軟骨の保護。中高年の歩行能力の向上。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
備考一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。名称グルコサミン含有食品保存方法直射日光、高温多湿な場所を避けて保存してください。アズワン品番54-0065-42原材料メチルスルフォニルメタン(台湾製造)、乳糖、ブラックジンジャーエキス末、豚軟骨エキス末(コンドロイチン硫酸含有)(豚肉を含む)、ボスウェリアセラータエキス末、鶏軟骨エキス末(2型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)(鶏肉を含む)、濃縮乳清活性たんぱく、エラスチンペプチド/グルコサミン(えびかに由来)、セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、シクロデキストリン、微粒二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Ca、セラック、ヒアルロン酸栄養成分(8粒3216mgあたり)熱量/11.5kcaL、たんぱく質/0.68g、脂質/0.23g、炭水化物/1.68g、食塩相当量/0.017g、機能性関与成分グルコサミン塩酸塩/1500mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン/12.0mg、メチルスルフォニルメタン/500mg、コンドロイチン硫酸/60mg、5-ロキシン(ボスウェリアセラータエキス末)/60mg、2型コラーゲン/15mg、ヒアルロン酸/10mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)/3mg、エラスチンペプチド(魚由来)/2mg一日あたりの目安量8粒
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
289税込318
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
DHC 20日イチョウ葉脳内α DHC(健康食品)DHC 20日イチョウ葉脳内αDHC(健康食品)
589税込636
1個(60粒)
5日以内出荷
成分3粒総重量900mgあたり/イチョウ葉由来フラボノイド配糖体:43.2mg、イチョウ葉由来テルペンラクトン:10.8mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:3.0mg、ビタミンB6:0.9mg、ビタミンB1:0.7mg質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×150×11一日あたりの目安量3粒
DHC 20日DHA DHC(健康食品)DHC 20日DHADHC(健康食品)
879税込949
1個(80粒)
5日以内出荷
成分4粒総重量2020mgあたり/DHA:510mg、EPA:110g、ビタミンE:60.0mg質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×188×14一日あたりの目安量4粒
デキャッパー 20Φmm 大阪ケミカルデキャッパー 20Φmm大阪ケミカル
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
アルミキャップを外すときに使用します。
用途外す仕様適合バイアル:バイアルびん5~100mL適合バイアルびん5~100mL口外径(Φmm)20
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーションエアロック着脱|エア内径クランパー PIDHCイマオコーポレーション
14,553税込16,008
1個
4日以内出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
DHC 20日セラミドモイスチャ DHC(健康食品)DHC 20日セラミドモイスチャDHC(健康食品)
999税込1,079
1個(20粒)
5日以内出荷
成分1粒総重量405mgあたり/米由来グルコシルセラミド:3.5mg、コラーゲンププチド:60mg、ビタミンC:15mg、ビタミンE(d-α-トコフェロール):13.0mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:60.0μg質量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×150×7一日あたりの目安量1粒
DHC 20日大豆イソフラボン吸収型 DHC(健康食品)DHC 20日大豆イソフラボン吸収型DHC(健康食品)
839税込906
1個(40粒)
4日以内出荷
成分2粒総重量400mgあたり/大豆イソフラボンアグリコン:25mg、乳頭醗酵物:185mg(ラクトビオン酸83mg)、ホップエキス10mg、アマニ抽出物:5mg(リグナン40%)、ビタミンD5.0μg、葉酸200μg質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×150×8一日あたりの目安量2粒
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
MDHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスMDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
5,198税込5,718
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状アダプタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc