カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
「dhjb-100u-mc」の検索結果

低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別超重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)