カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)

「dic-130」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • 2.54mmピッチコネクタ DICシリーズ 本多通信工業

    2.54mmピッチコネクタ DICシリーズ

    本多通信工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
  • 2.54mmピッチコネクタ FFCシリーズ 本多通信工業

    2.54mmピッチコネクタ FFCシリーズ

    本多通信工業
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1セット(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • DICA07-WV型ヘルメット 白 DICプラスチック

    DICA07-WV型ヘルメット 白

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
    用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番330-6593材質ABS樹脂質量(g)435種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145色(帽体)ホワイト
  • マルチウェイト(注水式) ユニット

    マルチウェイト(注水式)

    ユニット
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番744-8066材質高密度ポリエチレン寸法(mm)350×350×163質量(kg)約1(満水時:約13)色グレー
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック
    ホワイト
    オレンジ
    グリーン
    イエロー
    ブルー

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(36件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
  • PVC厚手ディスポ手袋 ディックコーポレーション (DIC)

    PVC厚手ディスポ手袋

    ディックコーポレーション (DIC)(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(50枚)
    当日出荷
    外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。厚手で破れにくい。便利な左右兼用タイプ。作業性に適した手にフィットする仕様。汚れが目立ちにくいブラックカラー。
    用途自動車整備、DIY作業など。
  • DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック
    ブルー
    ホワイト
    イエロー

    DICA07-WV型ヘルメット

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。雨垂れ防止溝付き。
    材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC種類アメリカン内装EG4適合頭囲(cm)55.5~61通気孔あり使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • DICヘルメット SYA-X用内装一式 DICプラスチック

    DICヘルメット SYA-X用内装一式

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    EG4仕様。E1ワンタッチアゴひも標準装着
    適合SYA-X
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ用) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    欠品中
    本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
    材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
  • ディック 草刈りサロペット ディックコーポレーション (DIC)

    ディック 草刈りサロペット

    ディックコーポレーション (DIC)(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    汚れを防いで安心快適!抜群の使い易さ 草汁の付着を防ぐ、撥水加工ポリエステル 後側はメッシュで通気性アップ! 更にこのメッシュには忌避剤加工されており、防虫効果大!!
    用途草刈り作業、除草作業等種別サロペット材質ポリエルテル(防蚊加工)色グリーンサイズフリー質量(g)235混率(%)ポリエステル100適応身長(cm)約155~185RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    イエロー
    ブルー

    F型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタF-F、F-FR有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ブルー
    イエロー

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 両端68ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端68ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • 手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1丁
    当日出荷
    銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
  • PCXシリーズ スプリングロック端子式 東洋技研

    PCXシリーズ スプリングロック端子式

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1