カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dinoaf4915zt」の検索結果
![Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624108-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥86,980税込¥95,6781個当日出荷高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114![Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624117-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114




![Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624108-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624117-221018-02.jpg)