カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dinoam7915mzt」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。トラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
関連キーワード
光学測定器カテゴリ