カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)

「disto d510」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】レーザーメーター(校正書付) ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】レーザーメーター(校正書付)

    ライカ ジオシステムズ
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
    仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)143×58×29測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4質量(g)198※電池含む公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3使用温度範囲(℃)-10~50精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時保護等級IP65耐じんあい、耐噴流インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0メモリー30件測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mmレーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]保存温度範囲(℃)-25~70レーザークラス2通信可能距離(m)Bluetooth:10レーザー635 nm、< 1 mWサービス分類レンタル
  • ディスト用アダプターFTA360 タジマツール(TJMデザイン)

    ディスト用アダプターFTA360

    タジマツール(TJMデザイン)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
    用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4