カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dj-p113r」の検索結果

DJ-P113R/114R 専用フットPTTスイッチ EFT-01
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。ケーブル長(m)約3対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114RRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7
アルインコ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。【DJ-PX7の新機能】。既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)、マスター機にしたDJ-PX7の設定を同時に多数のDJ-PX7にコピーできるエアクローンと、スマホから機能やチャンネルが書き込めるフリーアプリに対応(従来の手動設定も可能)。無線連結対応交互通話中継器DJ-P113Rにフル対応、中継器を設定するためのリモコン機能も装備(DJ-P113Rを複数設置して無線連結通話をするには、DJ-PX7を含む無線連結対応機が必要です。DJ-PX5のような連結中継に対応しない子機を混用すると正しく通話できません)。マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかの動作から選べる自動受信音ミュート・自動解除の「接客モード」を採用。弱い信号はピピピ、中間はピピ、強い信号はピで知らせるエンドピー機能、「エンドピピ(商標登録出願中)」(アルインコ特許)を採用。付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)50外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(※屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27
アルインコ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷簡単操作、シンプルタイプのトランシーバー(インカム)。音声出力は最大1W、業界最高水準の大音量。選べる4色展開のカラーバリエーション。チャンネルは交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装。運用時間は最大80時間、長時間運用が可能(単三アルカリ乾電池の場合)。濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。発した声を検知して送信、VOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能。通話中のバックノイズを大幅に低減し音声が聞き取りやすい、コンパンダー機能を採用(対応機種間のみ)。幅54.8mm×高さ94mm×薄さ29.2mm(突起物除く)、質量約100g(本体のみ)、コンパクトで軽量設計。アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はアンテナを折りたたんでコンパクトに。DJPB20シリーズのバッテリー、充電器、イヤホンマイク等が使用可能、増設、買い替えにもおすすめ。設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能が搭載。その他、50波のグループトーク、PTTオン/オフ(送信禁止設定)、キーロック、PTTホールド(送信保持)、コールバック(自分の話し声もイヤホンで聞く)、エンドピー(送信終了音)。コールトーン、ベル機能、操作ビープ音等、便利な機能も多く搭載。メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定。できるリモコンモード用途業務用連絡手段として(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業、医療・介護施設、クリニック、サロン、学校・官庁・地方自治体や自治会、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)。プライベートのコミュニケーションツールとして(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア)。ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー無線としてのホビーユース etc.)付属品ベルトクリップ(EBC-37)、簡易取扱説明書、保証書寸法(mm)W54.8×H94×H29.2(突起物除く)チャンネル数交互通話20ch+中継通話27ch電波形式F3E(FM)/F1D(FSK)防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mWRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(目安)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度音声出力1W(最大)動作温度範囲(℃)-10~+50 (ただし充電は0~+40)