カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「dk233」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DK233 大日製作所

    DK233

    大日製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー ダストシール 1 7DK-23383-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ダストシール 1 7DK-23383-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233DK SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233DK

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
  • VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC

    VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233D SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX233D

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体