カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(478)
- 自動車純正部品(71)
- 切削工具(31)
- 物流用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 制御機器(8)
- 電気材料(7)
- 測定用品(6)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業服(4)
- 接着剤・補修材(3)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABC(旧:台東研磨工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PROST's(3)
- SMC(476)
- TDKラムダ(3)
- アズワン(2)
- オムロンヘルスケア(4)
- カーシーカシマ(4)
- サカエ(15)
- シモン(2)
- タンガロイ(15)
- ダイケン(5)
- ニックス(日幸工業)(3)
- ネグロス電工(6)
- ホンダ(71)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 小津産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

送風定温乾燥器 DKNシリーズ
アズワン¥213,000税込¥234,3001台当日出荷から10日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ
ニックス¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。質量(kg)約50容量(L)90電源AC100V 50/60z 12.5A(15A)機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)外寸法(mm)560×600×820付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能温度設定範囲(℃)0~260庫内寸法(mm)450×450×450タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)制御可能温度範囲室温+10~260℃温度上昇時間(分)室温~260℃:約90安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカサービス分類レンタル
【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602
ヤマト科学¥5,098~税込¥5,608~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品棚板×2枚・棚受×4本質量(kg)約65庫内寸法(mm)600×500×500対流方式強制送風循環タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)庫内容量(L)150サービス分類レンタル
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230DKN
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(DK) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) + 高圧タイプ(1MPa、0.95W)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DKN
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(DK) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) + 高圧タイプ(1MPa、0.95W)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DKN)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DKN)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
NKクランプ SPタイプ
ニックス¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
溶接用手袋 3本指 120DK N
シモン(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551双当日出荷溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140041
溶接用手袋 5本指 122DK N
シモン(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4140071
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200
ダイケン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC(旧:台東研磨工業)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
キー保管ボックス DK-N55
ダイケン(7件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8ロックダイヤル式
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC(旧:台東研磨工業)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L硬化時間6時間(23℃)危険物の性状非水溶性
キー保管ボックス
ダイケン¥7,298税込¥8,0281個当日出荷小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番849-0175材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)幅(mm)81ツル径(Φmm)10
キー保管ボックス ケーブルつる式
ダイケン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番230-2159材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)幅(mm)81奥行(mm)44寸法B(mm)81寸法C(mm)231ツル径(Φmm)8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン
ABC(旧:台東研磨工業)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。トラスコ品番533-4986容量(mL)42危険物の類別非危険物
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
遠隔試験機能付玄関子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,798~税込¥9,678~1セット(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
電波掛時計ダクストⅡ
キングジム¥4,398税込¥4,8381個当日出荷暗所秒針停止機能。暗闇では秒針が停止!。電池の消耗を抑える省エネ設計付属品取扱説明書(保証書付)※乾電池、木ねじは付属していません。材質枠:ABS樹脂、前面カバー:ガラス質量(g)約520(乾電池を除く)機能暗所秒針停止機能、蓄光文字盤使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)312×312×48




コンセント
日動工業¥909税込¥1,0001個翌々日出荷から3日以内出荷電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール全長(mm)97質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
ミニバイス
はくでん¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から7日以内出荷吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76
下棚_作業台用
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション下棚です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
D-KABEGAMI のりつき
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。用途カベ紙貼り用仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら