カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dlm1-156p」の検索結果

ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ
ITT CANNON¥4,698税込¥5,1681袋(25個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ
ITT CANNON¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート
RS PRO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から27日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ
ITT CANNON¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ
ITT CANNON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト