カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(425)
- 測定用品(46)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- トラック用品・パーツ(32)
- 切削工具(25)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(13)
- 手袋(11)
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- バイク純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(3)
- KSフィルター(3)
- MCP(4)
- MICROCHIP(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- omron(オムロン)(5)
- OSG(オーエスジー)(12)
- RS PRO(13)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- SMC(465)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズワン(3)
- カネミツ(3)
- サンドビック(4)
- セルスター(3)
- ホーリック(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- 雅(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dm-100」の検索結果

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)ほか翌々日出荷DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。色棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
DM-100スプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥84,980税込¥93,4781箱(420mL×24本)8日以内出荷二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。トラスコ品番808-2235色灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ステレオマイクロホン DM-E100
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
液晶保護フィルム KING JIM ポメラ DM100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ポメラ DM100 / KING JIM寸法(mm)116.5×87取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
電気丸のこ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45





モールダクト付属品 ダクト曲ガリ
未来工業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)ほか6日以内出荷DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。引張強度(MPa)304RoHS指令(10物質対応)対応硬度HRB75~85
アズピュア耐切創リストバンド DMシリーズ
アズピュア(アズワン)¥409~税込¥450~1双ほか当日出荷から翌々日出荷作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。材質超高強度PE(ポリエチレン)
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
PPディスポカップ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1組(100個)ほか翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
ダイヤモンドスティック砥石(平型)
ジーベックテクノロジー¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200色ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
直進式歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から10日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
アズピュア耐切創リストバンドグレー
アズワン¥409~税込¥450~1袋ほか当日出荷作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。色グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ボードデンマル石こうボード用
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
カウントダウンカレンダー(PK)
学研ステイフル¥999税込¥1,0991部翌々日出荷テストまであと何日、試合まであと何日…大切な日までの残り時間をカウントダウンできるカレンダー。時間を見える化することで有効に使うことができます。材質紙、鉄質量(g)67本体寸法(mm)232×168×8
道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型
積水樹脂(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781枚7日以内出荷メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋外
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
オフィスサプライ - PC - PCアクセサリー - ケーブル - HDMIケーブル - HDMI-HDMIケーブル ブラック プラスチックヘッド
ホーリック¥969税込¥1,0661個当日出荷から6日以内出荷
整備用スキャンツール
HITACHI¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
ACアダプター UV313-0520 EIAJ2
SIBATA(柴田科学)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。電源(V)100-240(50/60Hz)
限界ねじプラグゲージ
はくでん¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から6日以内出荷ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ハイスピードHDMIケーブル
ホーリック¥7,198税込¥7,9181個当日出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色シルバーコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約8
光ファイバー HDMIケーブル ブラック
ホーリック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
...