カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc-e1scm1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用光メディアコンバータ マルチモード ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータ マルチモードダイヤトレンド
32,400税込35,640
1台
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
PCアクセサリーカテゴリ