カテゴリ
- 測定用品(11)
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dmm-11ar」の検索結果

筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac (速断型) DMM-B-11A
EATON(イートン)¥81,980税込¥90,1781袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)11
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC600定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット20日以内出荷作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
0FLU.440T
LITTELFUSE¥6,498税込¥7,1481個当日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.44遮断電流(A)10000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×34.925RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無