カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 自動車純正部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)

「dn-50b」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • デスクボールペン パイロット

    デスクボールペン

    パイロット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長(mm)187方式キャップ式最大径(Φmm)14.3インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10F-Bインク油性色数単色色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステム長(mm)15
  • HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • デザインキャスター DNシリーズ ナンシン

    デザインキャスター DNシリーズ

    ナンシン
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付ねじ込み式材質(車輪)ナイロンステム長(mm)15
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50B 青 スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50B 青

    スペーシア
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバル

    DIN溶接式ネジスリーブ

    アルファ・ラバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    材質304L
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • (DN2W)プロテクター、バンパー MAZDA(マツダ)

    (DN2W)プロテクター、バンパー

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • (DN2W)プロテクター(R)、バンパー MAZDA(マツダ)

    (DN2W)プロテクター(R)、バンパー

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • (DN2W)プロテクター(L)、バンパー MAZDA(マツダ)

    (DN2W)プロテクター(L)、バンパー

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4E-)ブラケット(R),FRT バンパー MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ブラケット(R),FRT バンパー

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4E-)ガーニツシユ(R) MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ガーニツシユ(R)

    MAZDA(マツダ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4J-)プレート(L),RR バンパー MAZDA(マツダ)

    (DN4J-)プレート(L),RR バンパー

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4E-)ブラケット(L),FRT バンパー MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ブラケット(L),FRT バンパー

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4E-)ガーニツシユ(R),C.ピラー MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ガーニツシユ(R),C.ピラー

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4F-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア MAZDA(マツダ)

    (DN4F-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4E-)ガーニツシユ(L),C.ピラー MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ガーニツシユ(L),C.ピラー

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4F-)ガーニツシユ(R),フロント ドア MAZDA(マツダ)

    (DN4F-)ガーニツシユ(R),フロント ドア

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドア MAZDA(マツダ)

    (DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドア

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4F-)ガーニツシユ(L),フロント ドア MAZDA(マツダ)

    (DN4F-)ガーニツシユ(L),フロント ドア

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-50Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-50Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC

    CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDG1DN100) SMC

    CD Series(CDG1DN100)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CD Series(CDG1DN80) SMC

    CD Series(CDG1DN80)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • ファインロックシリンダ(CDLG1D~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1D~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • CD Series(CDG1DN63) SMC

    CD Series(CDG1DN63)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-300Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-300Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-200Z)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1DN20) SMC

    CD Series(CDG1DN20)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • グローブバルブ RS PRO RS PRO

    グローブバルブ RS PRO

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
    仕様接続 = 2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
  • Yストレーナ RS PRO RS PRO

    Yストレーナ RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。 水平にも垂直にも設置できます。 各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE
    仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.25mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.75mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 232psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC

    CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3DN

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
  • エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN SMC

    エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1DN200) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1DN200)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵