カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「dngu-1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNGU型ギヤーポンプ ギヤーエス工業DNGU型ギヤーポンプギヤーエス工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から45日以内出荷
低回転ポンプ。 シンプルな構造。ギヤ・シャフト軟窒化処理。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業NG型ギヤーポンプ(本体のみ)ギヤーエス工業(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所ギヤロータリーポンプKA亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
オールステンレスギヤポンプ(単体型) 亀嶋鉄工所オールステンレスギヤポンプ(単体型)亀嶋鉄工所
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。出力(kW)-使用温度(℃)40以下常用圧力(MPa)0~0.2騒音値(dB)-
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ工進(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学(51件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3
モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプモータトロコイドポンプ日本オイルポンプ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
SG型ギヤーポンプ ギヤーエス工業SG型ギヤーポンプギヤーエス工業
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
NSG(U)形ギヤーポンプ ギヤーエス工業NSG(U)形ギヤーポンプギヤーエス工業
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
小型耐薬ギヤポンプ アズワン小型耐薬ギヤポンプアズワン
58,600税込64,460
1個
当日出荷
仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
ギヤロータリーポンプ 亀嶋鉄工所ギヤロータリーポンプ亀嶋鉄工所
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
その他Vプーリーは付いていません
クレビス FestoクレビスFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LN-63 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も
仕様●メーカーシリーズ:ln-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0914アズワン品番65-8016-18
クレビス FestoクレビスFesto
28,880税込31,768
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859アズワン品番65-7991-33
クレビス FestoクレビスFesto
15,680税込17,248
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LN-80 は、DNC、DNGU、DNGUT、DNG、DNU、ADVU、ADVUP、ADVUP の各シリンダのスイベル取り付けに適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 877 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0840アズワン品番65-8004-53