カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)

「dp-68n」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
郵便受箱 SYS(シブタニ)郵便受箱SYS(シブタニ)(24件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アイボリーホワイト
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)富士電機
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
光源電球
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3
バイピッチチェーン用ロックスプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56材質スチール外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11