カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)

「dpf18」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線ダクト用蓋 ネグロス電工

    直線ダクト用蓋

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種別蓋
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノ

    DPFクリーナー 18L DAIMARU

    大丸テクノ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(18L)
    当日出荷
    付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
  • パイプ 2 2DP-F1817-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 2 2DP-F1817-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
  • タンク,リカバリ 2DP-F1871-00 YAMAHA(ヤマハ)

    タンク,リカバリ 2DP-F1871-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 1 2DP-F1816-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 1 2DP-F1816-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 18 A, 3 ピン パッケージTO-220F UniFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 18 A, 3 ピン パッケージTO-220F UniFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 265 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 38.5 W標準ターンオフ遅延時間 = 95 nsUniFETΩ NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETΩ MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IIΩ MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETΩ MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

    onsemi
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:18 AシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)38.5材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)265最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

    onsemi
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 18 A。最大ドレイン-ソース間電圧 500 V。シリーズ UniFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 265 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 38.5 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。長さ 10.16mm。高さ 9.19mm。UniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)
    レッド
    ブルー

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
    用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • ケーブルエントリーグロメット icotek

    ケーブルエントリーグロメット

    icotek
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。
    用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ色グレー
  • 集じんシステム HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんシステム

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
    質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393集塵容量(L)0.6使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC最大ストローク(mm)100ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
    部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.18、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.18
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10トクシユ図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.66、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.45、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.58、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.22、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.59、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.9、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、BSM-1270SLT 付属品部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.21、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.14など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
  • コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X1.25X25-7T部品名称コガタ6カクボルト図解NoBSA-420JDESG G-4 マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-2(ナックル)部品_No.18、BSA-420JESG G-4S マフラ取付部品_No.22、BSA-420JAS マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.9、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.18、SSA-V602C-DX DPF部品_No.32、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.15、BSA-420JASG G-3 マフラ取付部品_No.22、BSA-420JESG G-4 マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.9、BSA-420JW マフラ取付部品_No.22、SSA-F617VT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.22、BSA-420LDASH マフラ取付部品_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.44、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.11など
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ51図解NoSSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.14、SSA-α1004 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-536シリーズ -A マフラ取付部品_No.7、SSA-α604 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-V602C-DX DPF部品_No.4、SSA-V602C DPF部品_No.4、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-α603 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.89、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.14、SSA-α1003-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.7、FP250 付属品部品 ホースバンド_No.7、SSA-α603-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.7、SM-440A その他(2)部品_No.22、SSA-α603MA-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SM-450A その他(2)部品_No.22、SSA-α1003MA-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥71税込¥78
    1個
    8日以内出荷
    備考SW,FW部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z600VT HST部品_No.14、SSA-G1010 変速レバー(ロッド化)・ファンH-Lレバー部品_No.4、SSA-Z600T HTS部品_No.14、SSA-Z600MAT HTS部品_No.14、SSA-Z600VT 薬液ストレーナ、ホース巻取機部品_No.23、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z601MAT ホース巻取機部品_No.7、SSA-Z600MAT-1 タイヤ部品_No.10、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.14、SSA-Z600MA HTS部品_No.14、SSA-Z601VT エンジン部品_No.20、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-Z601MAT エンジン部品_No.20、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.6、SSA-Z600VT-1 薬剤タンク部品_No.22、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.14など