カテゴリ
- バイク純正部品(22)
- オフィス家具(8)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dpf7」の検索結果

脱臭ペーパーフレッシュ
アイリスオーヤマ¥4,598税込¥5,0581セット(7L×5個)翌日出荷リサイクル紙を使用した環境にやさしい猫砂です。木炭を配合したので、脱臭力が優れています。使用後は燃えるゴミとして処理できます。おしっこのかかった部分だけ素早く固まり、無駄なく経済的です。高温殺菌処理と抗菌剤を配合したことで雑菌の発生を防ぎます。材質リサイクル紙、粉砕パルプ、木炭、増粘剤質量(g)2971
ケーブルエントリーグロメット
icotek¥2,998税込¥3,2981個当日出荷伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ色グレー
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥439,800~税込¥483,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
HPD-PFシリーズ
CCS(シーシーエス)¥149,295税込¥164,2251個12日以内出荷入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 750W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 1500W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥499,800税込¥549,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 肘なしイス/笠木付 肘木色:プライズウッドライト 600W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×750グリーン購入法適合
S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 675W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 675W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 1800W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥569,800税込¥626,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色プライズウッドライト 600W650D430H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネルなし 肘木付 肘木色プライズウッドライト 600W650D430H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス