カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み

遠赤外線ヒーター パルサーモ
LION (ライオン事務器)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ40本体寸法(mm)幅380寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40アズワン品番64-8107-91
パル・サーモ
大阪製罐¥14,900税込¥16,3901個5日以内出荷遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。トラスコ品番136-2591質量(kg)0.9材質(本体)耐熱ABS樹脂出力(W)約50間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(裏板)鋼板
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら