カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dps-3005」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流安定化電源 モノタロウ直流安定化電源モノタロウ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書質量(g)1350適合規格電気用品安全法準拠表示デジタル3.5桁LED表示出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50~60Hz)出力電流(A)0~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式ファンによる強制冷却動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式取扱説明書(7.4MB)
直流安定化電源 カスタム直流安定化電源カスタム(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
研磨剤 30000特集