カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「dr-60j」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brother純正 ドラムユニット DR-60J brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-60J

    brother(ブラザー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW種別純正色モノクロドラム適合メーカーbrother
  • 【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
    適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW色モノクロドラム適合メーカーbrother適合純正型番DR-60Jサービス分類リサイクル・リビルト
  • IGRIS リサイクルストック ドラム DR-60J (BROTHER) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック ドラム DR-60J (BROTHER)

    IGRIS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム DR-60J メーカー:BROTHER 印字枚数:約30,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法対象外
    対応機種HL-L5100DN / 5200DW / 6400DW / MFC-L5755DW / 6900DWRoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60J エコリカ

    リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60J

    エコリカ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.95、本体:0.66適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数30000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-60J入数(本)1
  • リサイクルドラム ブラザー対応 DR-60J エネックス

    リサイクルドラム ブラザー対応 DR-60J

    エネックス(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • トナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/TN-62JXL/TN-63J/DR-60J 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    トナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/TN-62JXL/TN-63J/DR-60J 【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • 再生ドラムカートリッジ(ブラザー対応) DRシリーズ リーアルネット

    再生ドラムカートリッジ(ブラザー対応) DRシリーズ

    リーアルネット
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。
  • モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    モールダクト付属品 連結ソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
    形状連結ソケット
  • BOLT,FLANGE DR 10  90131K98J60 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 10 90131K98J60

    ホンダ
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
    仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880アズワン品番65-8073-02
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%

    KEMET
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥419税込¥461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10(SM)図解NoGS150B 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.13、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、DK-J60 畝間用噴頭部品 ナベコネジ(+)WSW_No.27、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.13、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.18、MS510RC-5K RC装置部品_No.93、MS510RC-6K RC装置部品_No.81、MS510RC-5M RC装置部品_No.93、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.13、GS032BA 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.13など