カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「dr60j」の検索結果

Brother純正 ドラムユニット DR-60J
brother(ブラザー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷レーザープリンタ用純正品。適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW種別純正色モノクロドラム適合メーカーbrother![ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674281-250521-02.jpg)
ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥6,998税込¥7,6981個(1個)3日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW主な適合純正品番DR-60J種別クイック式色ブラック印字枚数約30000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーbrother/ブラザー
【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式)
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW色モノクロドラム適合メーカーbrother適合純正型番DR-60Jサービス分類リサイクル・リビルト
IGRIS リサイクルストック ドラム DR-60J (BROTHER)
IGRIS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム DR-60J メーカー:BROTHER 印字枚数:約30,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法対象外
リサイクルドラム ブラザー対応 DR-60J
エネックス(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60J
エコリカ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.95、本体:0.66適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数30000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-60J入数(本)1
再生ドラムカートリッジ(ブラザー対応) DRシリーズ
リーアルネット¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51959286-191128-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DWグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880アズワン品番65-8073-02
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%
KEMET¥8,798税込¥9,6781袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(10個)8日以内出荷規格M6X10(SM)図解NoGS150B 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.13、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、DK-J60 畝間用噴頭部品 ナベコネジ(+)WSW_No.27、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.13、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.18、MS510RC-5K RC装置部品_No.93、MS510RC-6K RC装置部品_No.81、MS510RC-5M RC装置部品_No.93、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.13、GS032BA 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.13など





![ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674281-250521-02.jpg)






![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51959286-191128-02.jpg)