カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds-195」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームカードホルダーIDEO H コクヨネームカードホルダーIDEO Hコクヨ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スタイリッシュなデザイン/牛革製の本格仕立て。ショップやオフィスなどのビジネスシーンに映えるシックなデザインが魅力です。 伸縮自在のリールタイプ/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリール付き。また、ケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています。
用途高級感あふれる牛革製。ネームカード・名刺を2枚収納できるダブルポケット。仕様名刺・IDカード用・ヨコ型材質ネックストラップ・ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET、リール:ABS、リールフック:PP、事故防止パーツ:POM幅(mm)10長さ(cm)約90カードサイズ(mm)56×91
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から11日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ワイドペールST テラモトワイドペールSTテラモト
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器。
用途ゴミ箱,集積・保管キャスター径(Φmm)75
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS) 昭和バルブ(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)昭和バルブ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37材質(要部)SUS403材質(本体)FCD450-10
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付THK
75,980税込83,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)THK
65,980税込72,578
1個
当日出荷から93日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付THK
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類クロスローラーリング
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDSOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
電工はさみ R刃 SK11電工はさみ R刃SK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)150材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付THK
69,980税込76,978
1個
当日出荷から77日以内出荷
種類クロスローラーリング
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDSOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
電工はさみ ストレート SK11電工はさみ ストレートSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)150材質(柄部)PA+GF刃先ギザ刃加工材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
角 ワークランプレンズ 小 ドーワ角 ワークランプレンズ 小ドーワ
659税込725
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
分別グランドコーナー440 角R32 テラモト分別グランドコーナー440 角R32テラモト
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。
用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂形状角型質量(kg)約5.8種類分別用容量(L)103表示ペットボトルプレート寸法(mm)W270×H110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×455×905アズワン品番65-1851-29フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
分別グランドコーナー430丸32 テラモト分別グランドコーナー430丸32テラモト
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。
用途分別ゴミ箱、屋外用容量(L)65仕様市販の70L用ポリ袋が使用できます。材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)Φ452×H825質量(kg)約4.6種類分別用プレート寸法(mm)W270×H110フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
分別グランドコーナー430 丸32 テラモト分別グランドコーナー430 丸32テラモト
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。
用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)Φ452×H825質量(kg)約4.6種類分別用容量(L)65表示ペットボトルプレート寸法(mm)W270×H110アズワン品番65-1851-28フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
分別グランドコーナー440角R32 テラモト分別グランドコーナー440角R32テラモト
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。
用途分別ゴミ箱、屋外用容量(L)103仕様市販の120L用ポリ袋が使用できます。材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂形状角型寸法(mm)W453×D455×H905質量(kg)約5.8種類分別用プレート寸法(mm)W270×H110フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
HDP-DS キャップ NTツールHDP-DS キャップNTツール
11,580税込12,738
1個
4日以内出荷
クロスローラーリングRE形(内輪分割形) THKクロスローラーリングRE形(内輪分割形)THK
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA形(外輪分割形) THKクロスローラーリングRA形(外輪分割形)THK
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷から52日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付THK
91,980税込101,178
1個
15日以内出荷から98日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形) THKクロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)THK
48,980税込53,878
1個
16日以内出荷から122日以内出荷
種類クロスローラーリング
bds-100n特集