カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)

「ds-2300」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元スキャナー DS-2300シリーズ エフケイシステム

    2次元スキャナー DS-2300シリーズ

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、。キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。
    仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス)適合【スタンド】HOL-5300 ※別売ブラック質量(g)約116(ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60メーカーFKsystem エフケイシステム読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil保証期間1年間アズワン品番64-8867-59適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 超硬ストレートドリル 協和精工

    超硬ストレートドリル

    協和精工
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 卓上マイクスタンド KC

    卓上マイクスタンド

    KC
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高さ(cm)23~38寸法(mm)(土台)約170付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    16,980税込18,678
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2300

    高千穂交易
    769税込846
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)

    台付スコヤ(2級)

    新潟理研測範(RSK)
    9,598税込10,558
    1台
    10日以内出荷
  • エフケイシステム 5300/2300シリーズホルダー エフケイシステム

    エフケイシステム 5300/2300シリーズホルダー

    エフケイシステム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    対応機種:TS-5300・DS-5300・KS-5300・DS-3300・DS-2300
    用途置台としてだけでなく、ハンズフリー用のスタンドとしても利用可能
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    加工深さ4×DC用
  • N-Ch MOSFET VISHAY

    N-Ch MOSFET

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-050シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.5
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2