カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 測定用品(33)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-500」の検索結果

199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)

    防水一体型スケール DS-500N

    寺岡精工(TERAOKA)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
    最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • テラオカ 防水型デジタルはかり テンポ DS-500 2kg テラオカ

    テラオカ 防水型デジタルはかり テンポ DS-500 2kg

    テラオカ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    最小表示:1g(0~1kg)・2g(1~2kg)。業界初ウレタン系コーティングを採用。消費電力が少ない省エネ設計。DC6V(単2乾電池1.5V×4別売)。メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡下さい。その際はメーカーからの直送となります。
  • 防水一体型スケール DS-500DN 寺岡精工(TERAOKA)

    防水一体型スケール DS-500DN

    寺岡精工(TERAOKA)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    ひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ

    樹脂製平台車

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
    材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500g)
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • 玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA

    玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥3,419税込¥3,761
    1個
    当日出荷
    来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
    付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • UDS-500N用ACアダプター Yamato(大和製衡)

    UDS-500N用ACアダプター

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
  • テーパー枠付すのこゴールド EBM(江部松商事)

    テーパー枠付すのこゴールド

    EBM(江部松商事)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール製、金色メッキ、すのこ:PP
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • ロングアダプター(SDSビット用(鉄/生地) 大阪魂

    ロングアダプター(SDSビット用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • SDSプラスロングアダプター サンコーテクノ

    SDSプラスロングアダプター

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
    適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
  • DS5 UNION(ユニオン)

    DS5

    UNION(ユニオン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)□35×t2
  • ドアサイン UNION(ユニオン)

    ドアサイン

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    ¥2,588税込¥2,847
    1枚
    3日以内出荷
    材質ステンレス高さ(mm)2
  • UDS-500N用ステンレス皿 Yamato(大和製衡)

    UDS-500N用ステンレス皿

    Yamato(大和製衡)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番308-4671適合機種UDS-500N寸法(mm)174×196質量(g)236
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 円盤分銅 ステンレス (F1級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (F1級)

    大正天びん製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
  • 円盤分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 円盤分銅 ステンレス (F2級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (F2級)

    大正天びん製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
  • スクリュージャッキ リキマエダ

    スクリュージャッキ

    リキマエダ
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2

    タンガロイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

    タンガロイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールドーリショート 長崎ジャッキ

    ホイールドーリショート

    長崎ジャッキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • 防水型デジタル上皿はかり テラオカ

    防水型デジタル上皿はかり

    テラオカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    9日以内出荷
    ●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
    用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g
  • 10型、20型プッシュ型格納箱 NDC

    10型、20型プッシュ型格納箱

    NDC
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)170奥行(mm)600
  • 10型、20型プッシュ型格納箱 アイボリー NDC

    10型、20型プッシュ型格納箱 アイボリー

    NDC
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番312-7734幅(mm)170色【格納消火器】ホワイト奥行(mm)600
  • 円盤分銅 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅

    VIBRA(新光電子)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
    耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
  • 円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F1級(特級)
  • JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)材質(ケース)プラスチック
  • FRAME KIT LIZARD SKINS

    FRAME KIT

    LIZARD SKINS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    12日以内出荷
    色マットクリア
  • 円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)
  • 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)

    ニムラ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    13日以内出荷
    都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
    用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
  • ネオプレーン バイクプロテクション LIZARD SKINS

    ネオプレーン バイクプロテクション

    LIZARD SKINS
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    12日以内出荷
  • 円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F2級(1級)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(500g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ステンレス製。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
    用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ

    第一機材
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    19日以内出荷から21日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた