カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • 両口スパナ(2)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • ケーブル(3)
  • メカニカル部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
商品構成
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-700」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
    商品構成セット品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(7点)
    当日出荷
    モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ロープリール JEFCOM(ジェフコム)

    ロープリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    ロープの繰り出し、巻き取りに便利なリール。リール位置が低く、安定性抜群。キャスター付で移動がラク。キャスターはストッパー付で不意の動きを防止。収納可能ロープ。・Φ8mm×1000m 質量:53kg。・Φ10mm×700m 質量:58kg。・Φ12mm×500m 質量:60kg。・Φ14mm×300m 質量:49kg。・Φ16mm×200m 質量:41kg。・Φ18mm×200m 質量:52kg。空転防止バー。・ロープドラムの回転ON・OFF切替。ロック金具。・ドラムシャフトの脱落防止。別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)の使用で、木製ドラムにも対応。・木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に。 別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)を取り付けて、。 付属のドラムと交換して使用できます。
    材質STKM、FB、SPCC質量(kg)15本体寸法(mm)790×720×750最大荷重(kN)0.59(60f)
  • DS7 UNION(ユニオン)

    DS7

    UNION(ユニオン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)□35×t2
  • ドアサイン UNION(ユニオン)

    ドアサイン

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    3日以内出荷
    材質ステンレス高さ(mm)2
  • ドラム用シャフト JEFCOM(ジェフコム)

    ドラム用シャフト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    適用ロープリール。・ロープリール RDS-700。木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に取り付けて、。 ロープリール(RDS-700)付属のドラムと交換して使用できます。セット内容(各1)。・シャフト。・ストッパー。・ジョイント付着脱シャフト
    材質STKM、SS、SPCC質量(kg)2本体寸法(mm)705×223×80
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響は全くありません。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の脱脂性がよい。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・装置保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH9.3外観淡黄色液体危険物の類別非危険物
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 280 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 300 mW寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥359税込¥395
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。幅(mm)1.3ピン数(ピン)3動作温度(℃)-65 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)280最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費300 mW
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
    質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
    種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定検定検定品表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
  • 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
    セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 防水型デジタル上皿はかり 英語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 英語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
    仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、計数、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、不足数量、ジャスト計量、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型デジタル上皿はかり 中国語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 中国語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
    仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、計数、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、不足数量、ジャスト計量、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
  • 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
    セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon(29件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1冊(100枚)ほか
    当日出荷
    6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
    色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS) SMC

    VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS)

    SMC
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    30日以内出荷
    型式VND7管接続口径(50A) 2オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム

    汎用バーコードリーダーホルダー

    エフケイシステム(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー 卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
    材質アクリル質量(g)55ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • コネクティングコード KA333 オリンパス

    コネクティングコード KA333

    オリンパス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
    対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • エコン キャスター4ヶセット テラモト

    エコン キャスター4ヶセット

    テラモト
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(4個)
    当日出荷
    4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
    用途分別屑入れとして仕様2輪ストッパー付アズワン品番65-1852-34商品タイプ本体(フレーム)
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ

    紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
  • ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ワークキャビンセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(63点)
    翌々日出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
    トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
  • ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビンセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(63点)
    翌々日出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
    トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
  • ロープドラム JEFCOM(ジェフコム)

    ロープドラム

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    適用ロープリール。・ロープリール RDS-700
    材質STKM、SS、SPCC質量(kg)10本体寸法(mm)620×720×720
  • 写真用紙・絹目調 Canon

    写真用紙・絹目調

    Canon
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個(50枚)ほか
    5日以内出荷
    しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
    坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • アイピースエクステンダー Canon

    アイピースエクステンダー

    Canon
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。
    対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D
  • BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。
    用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。 ダイナスコープ DS-7000シリーズ DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器
wt37000特集
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
"ds-700" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷