カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)

「ds12da」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    品番375929部品名称ハウジング(A).(B)セット(17含む)形状図番20A
  • 10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    蓄電池容量(Ah)1.5充電時間(分)約22蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
    付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 加算器 渡辺電機工業

    加算器

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用 ボンフォーム

    車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用

    ボンフォーム
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット
    ブラック材質(本体)(表地)合成皮革サイズ車種別適合質量(g)1250適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    11,985税込13,184
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    11,560税込12,716
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • スズキ キャリー DA16T用 メッキ コーナーパネル 左右セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリー DA16T用 メッキ コーナーパネル 左右セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正コーナーパネルに両面テープで貼り付けてご使用下さい。ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。
    用途カー用適合車種SUZUKI キャリートラック:平成25年8月~型式:DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック:平成25年9月~型式:DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
  • スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
    用途トラックパーツ適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~型式:DA63T/DA65T/DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック型式:DG63T/DG65T/DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T