カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(1)

「ds18de」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式ドライバドリル 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ドライバドリル 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ. 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)2.0~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    カラビナ用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
    付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81