カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds3744」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • 塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
    材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • 塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
関連キーワード
ds3744特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ds3744