カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
エコロジープロダクト

塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個当日出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
スポットライト(壁埋込)80形中角温白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)60形広角電球色
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様ビーム角48度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.2入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】395LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)60形中角昼白色
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)75入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】360LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)80形広角温白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】555LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)80形広角電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様ビーム角48度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)84入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】555LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)80形中角昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)60形広角温白色
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様ビーム角48度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.2入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】395LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)60形中角電球色
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】360LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)60形中角温白色
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)75入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】360LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)80形広角昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様ビーム角48度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)84入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】555LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)80形中角電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
スポットライト(壁埋込)60形広角昼白色
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様ビーム角48度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)82.2入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】395LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら