カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(1)
絞り込み

大型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製質量(kg)0.18種類平カバー外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
OSG(オーエスジー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら