カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc-2」の検索結果

140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    19インチ光成端箱用 アダプタープレート 2DSCアダプター付
    適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
  • コンクリート用ドリルセット SK11

    コンクリート用ドリルセット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業にシャンク形状丸軸
  • DSCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯SC(2連式)
  • スパイラルステップドリル TRUSCO

    スパイラルステップドリル

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
  • ステップドリルチタン TRUSCO

    ステップドリルチタン

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
  • ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君 星朋商工

    ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君

    星朋商工
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します。2~3か月に1回ご使用ください。溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません。酸素系クリーナーで塩素系ではありません。縦型洗濯機には使用しないで下さい
    成分過酸化ナトリウム、界面活性剤、アルカリ剤、発砲調整剤、ph調整剤、水軟化剤、工程剤、消臭剤、酵素内容1包 65g入液性弱アルカリ性入数1箱:2包入
  • デジタルスケール M&M

    デジタルスケール

    M&M(7件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
    付属品単三電池×2本仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)材質ABS種類デジタルスケール電源単三電池×2本計量皿寸法(Φmm)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状丸
  • ユニット DSC (G2) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (G2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット DSC (D2) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Dサブコネクタ(コネクタケースのみ) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレー仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
  • ハンディーポンプ 電装産業

    ハンディーポンプ

    電装産業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
  • 洗浄機用洗剤 マルゼン[厨房機器]

    洗浄機用洗剤

    マルゼン[厨房機器]
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(20L)
    欠品中
    マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合におすすめします。
    用途食器洗浄機用洗剤仕様耐硬水濃度(%)0.1~0.3液性アルカリ性リンの含有量0
  • チャンピオン ZIP JACKET Champion チャンピオン(Champion)
    ブラック
    ブルー

    チャンピオン ZIP JACKET Champion

    チャンピオン(Champion)
    ¥6,898税込¥7,588
    1枚
    8日以内出荷
    吸汗速乾機能と動きやすいストレッチ性を持ったトリコット素材を使用した織物ライクなイメージのジップジャケットです。軽量でコンパクト性にも優れスタイリッシュなリブ襟のシルエットもポイント。右裾にChampion(チャンピオン)ロゴを身生地と同色のラバープリントで入れています。同素材のロングパンツ(C3-DSD20)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。
    混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、ストレッチ性別メンズ
  • Kタイプ熱電対 国華電機

    Kタイプ熱電対

    国華電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)入力チャネル数2ch(差動)
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(5本)
    6日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (C2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (C2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット DSC (D2) D2Y3-67-6CZ MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2) D2Y3-67-6CZ

    MAZDA(マツダ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
  • LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)25取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • ユニット DSC (D2) D273-67-6CZ MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2) D273-67-6CZ

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-M11F1) SMC

    S Series(SS5Y5-M11F1)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • スイッチ DSC オフ (L2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (L2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-M11S3Q) SMC

    S Series(SS5Y5-M11S3Q)

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-10SQBN SMC

    SS5Y3-10SQBN

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-10SQBN SMC

    SS5Y3-10SQBN

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-10SD SMC

    SS5Y3-10SD

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Cyber-shot RX0 II(DSC-RX0M2)寸法(mm)42.1×37.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY Cyber-shot RX0 II(DSC-RX0M2)寸法(mm)42.1×37.2取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,009税込¥1,110
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Cyber-shot RX0 II(DSC-RX0M2)寸法(mm)42.1×37.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • DSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンス

    DSC 隔壁おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    欠品中
    形状隔壁おすコネクタ
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数28シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器 StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器

    StarTech.com
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50色グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数18シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com

    USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

    StarTech.com
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11