カテゴリ
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

○×LED信号灯 DST‐201
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら