カテゴリ
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt-245」の検索結果

ブラザー DT-245互換ラベル 長尺紙テープ 90mm×34m 10巻入
ちばら¥12,980税込¥14,2781箱(10巻)当日出荷感熱紙ですのでトナーインク代等かからず、ランニングコストも大変良く調剤薬局様など大量に使用する環境で非常におすすめです。万が一貼り付けに失敗した際も綺麗に剥がし貼り直すことが可能な特殊な糊を使用しています。仕様●サイズ:幅90mm×長34m(台紙サイズ:幅106mm)●ロール紙直径:84mm●芯内径:26mm●心棒:ロール紙心棒(購入時のプラスティック固定具をご使用ください)アズワン品番65-9395-96
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3色シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3色ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3色ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
力学台車滑走台セット DCF-F2B
ナリカ¥78,000税込¥85,8001セット5日以内出荷力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセットセット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%)入数【力学台車F-2】2台1組
日産純正(DV1R8)PILOT SPORT 4
ニッサン¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷・ウェット&ドライ性能。・優れたコントロール性能と応答性能。・洗練されたプレミアムタッチデザイン本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
力学台車滑走台セット DCF-F2Bα
ナリカ¥87,000税込¥95,7001セット11日以内出荷本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
手動回転補助治具 SDT シリーズ
イマダ¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
DTX用回転補助治具
イマダ¥59,980税込¥65,9781個32日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応