カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt4261」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)

    HIOKI(日置電機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
    用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V防塵防水性能IP54静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
  • デジタルマルチメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
    用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
  • DT-4250 ボイスオブツリー CPタイル サンゲツ

    DT-4250 ボイスオブツリー CPタイル

    サンゲツ
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ゆらゆらと揺れる木々が織りなす木漏れ日を表現しました。見る角度によって光沢糸の反射が変わり、足元に多彩な表情をプラスします。より細やかな表現を可能にするニュアンスカラーの新色が加わりました。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)9.2機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6.5、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2150134
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 11A/1000V
    仕様使用製品:DT4252、DT4256、DT4261、DT4282(枝番含む)
  • 通信パッケージ HIOKI(日置電機)

    通信パッケージ

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、取扱説明書対応OSWindows10対応使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282アズワン品番64-3413-84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流高電圧プローブ HIOKI(日置電機)

    直流高電圧プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現
    付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909)仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプオンプローブ HIOKI(日置電機)

    ACクランプオンプローブ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
    付属品取扱説明書×1質量(g)420定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-05測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプオンプローブ HIOKI(日置電機)

    ACクランプオンプローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に 最適な電流レンジが選べる6レンジ構成。
    付属品取扱説明書×1質量(g)600定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20~1000、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35周波数特性40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg.確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40~500 Hz:100 %、500~1 kHz:90 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-06測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ