カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dtu-20」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
    寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU) ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU)

    ULVAC(アルバック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番398-1584電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)アズワン品番1-9198-01吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフ

    カナフジ電工
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    11日以内出荷
    立上りコーナー部に使用します。
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。