カテゴリ
- 制御機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「du1102」の検索結果



F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15



F型アップコン 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥929税込¥1,0221袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205
DEUTSCH¥929税込¥1,0221袋(5個)当日出荷種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205
DEUTSCH¥199税込¥2191個当日出荷種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
NWP210-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥131,936税込¥145,1301本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
SWP210-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥107,110~税込¥117,821~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
NWP210-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,300~税込¥9,130~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP105-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,155~税込¥8,971~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
SWP210-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,300~税込¥9,130~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥539税込¥5931袋(50個)8日以内出荷仕様抵抗 = 110kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω
ARCOLECTRIC¥55,980税込¥61,5781箱(500個)8日以内出荷長さ(mm)5.6寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.3シリーズMRA0207定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 1nF 500V ac VY1102M35Y5UQ6TV0
VISHAY¥339税込¥3731袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 9mm。奥行き = 5mm。高さ = 12mm。寸法 = 9 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = スルーホール実装℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら