カテゴリ
- 縫製用品(9)
- ホックボタン/スナップボタン(9)
- 梱包用品(6)
- 結束ベルト(4)
- 替えベルト・部品(2)
- 安全保護具(3)
- 作業用ベルト(1)
- ヘルメット関連商品(1)
- 物流用品(1)
- 重量フック(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 輪行バック・収納(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 25mm用
SHIMADA(島田商事)¥4,598税込¥5,0581セット(50個)4日以内出荷テープ幅25mmのバックルです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。材質アセタール(POM)寸法(mm)25(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用
SHIMADA(島田商事)¥3,598税込¥3,9581セット(50個)5日以内出荷ネコの首輪用に開発されたkittyバックルは約4kgの重みがかかると外れるセイフティーバックルです。テープ幅は10mmです。用途ネコの首輪用のKittyバックルです材質アセタール(POM)寸法(mm)10(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用
SHIMADA(島田商事)¥2,998税込¥3,2981セット(50個)4日以内出荷用途ネコの首輪用のKittyバックルです。テープ幅10mm材質アセタール(POM)寸法(mm)10(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 20mm用
SHIMADA(島田商事)¥1,398税込¥1,5381セット(50個)4日以内出荷テープ幅20mmのテープアジャスターです。リュックサックやショルダーバッグのテープ調節にご利用頂けます。材質アセタール(POM)寸法(mm)20(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂スナップフック 38mm用
SHIMADA(島田商事)¥8,398税込¥9,2381セット(50個)5日以内出荷テープ幅38mmのフックです。フック部分が金属製ですので、壊れにくく耐久性も強いです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。材質ナイロン寸法(mm)38(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂スナップフック 25mm用
SHIMADA(島田商事)¥3,998税込¥4,3981セット(50個)5日以内出荷テープ幅25mmのフックです。軽い操作性とシンプルな見た目で様々な製品にご利用頂けます。材質ナイロン寸法(mm)25(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 20mm用
SHIMADA(島田商事)¥1,998税込¥2,1981セット(50個)4日以内出荷テープ幅20mmのテープアジャスターです。リュックサックやショルダーバッグのテープ調節にご利用頂けます。材質ナイロン寸法(mm)20(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応






DBLTACTワンタッチベルト
DBLTACT(33件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!ベルト幅(mm)50有効長(mm)1100バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
”Duraflex”(デュラフレックス)製樹脂バックル 25mm用
SHIMADA(島田商事)¥2,198税込¥2,4181セット(50個)4日以内出荷テープ幅25mmのテープアジャスターです。リュックサックやショルダーバッグのテープ調節にご利用頂けます。材質ナイロン寸法(mm)25(テープ)色黒色番BKRoHS指令(10物質対応)対応
COBRA バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
20mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ(12件のレビュー)¥135税込¥1491セット当日出荷サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
樹脂製バックル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒
ショルダーベルト
エスコ¥3,300税込¥3,6301個(1個)翌日出荷身体にフィットするエルゴカーブ形状が荷重を分散し負担を軽減します。身体に快適にフィットし荷重を分散する3D成型フォームパッドを採用しています。身体に触れる面は立体成型クッションにより通気性を確保し、蒸れを軽減します。ベルトとパッドを固定した一体構造によりパッドがずれずにストレスなく使用いただけます。強度を求められる樹脂パーツにはアメリカ軍にも採用されるDURAFLEX社製のパーツを使用しています。ショルダーバッグのDリングに装着して使用いただけます。材質ポリエステル、ポリオレフィン全長(mm)約1000~1540質量(g)約125ベルト幅(mm)約38パッド寸法(mm)長さ:約360パッド幅(mm)約80
フレームインナーバッグ
LYNX¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ハンドルに取付可能なハンドルバッグ。ショルダーベルト付きで肩掛け・タスキ掛けが可能。縫い目を無くしたウェルディング加工と止水ファスナーで雨等が染み込みにくい。ポリエステル繊維を特殊加工によって、帆布のようなテスクチャーを再現。アウトドアシーンに合うようなカジュアルな風合い付属品ショルダー用ベルト(調整幅70ー140cm)材質ボディ : ポリエステル/TPUコーティング、バックル : POM(Duraflex社製(R))加工ウェルディング加工(防滴)
Duraflex Coupling Spacer Element
TB Woods¥187,999税込¥206,7991個63日以内出荷仕様●外径:247mm●長さ:302mm●定格トルク:622Nm●ネジり剛性:7370Nm/rad●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:2.4mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:146-2834アズワン品番68-4150-94
スノーモービルカバー VK540V
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷スノーモービルVK540Vにジャストフィットするスノーモービルカバー。カバーの生地には耐久性に優れた600Dポリエステル素材を採用。脱着に便利なジッパー式の開口部と、拡張可能なフロントガラスポケットを装備。専用設計のカバーにDuraflex(R)のバックルシステムを採用、本体へジャストフィットします。適合VK540V材質600Dポリエステル備考本製品は保管中に本体を保護するものです。
エアーコアスタンダード フルハーネス
ハネウェル¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他付属品キャリーバッグ材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)色黒/緑質量(g)1800規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無反射板無し
サコッシュ
LYNX¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷開口部は防水性が高いロールアップ固定型。重量物でバッグの形が崩れないように、PVC樹脂内壁を組み込んでいます。縫い目を無くしたウェルディング加工と止水ファスナーで雨等が染み込みにくい。ポリエステル繊維を特殊加工によって、帆布のようなテスクチャーを再現材質ボディ : ポリエステル/TPUコーティング、バックル : POM(Duraflex社製(R))、内張り : PVC寸法(mm)展開時:480(最長)加工ウェルディング加工(防滴)
スマートライドポーチ
LYNX¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷自転車に取付もできるサコッシュタイプ。縫い目を無くしたウェルディング加工と止水ファスナーで雨等が染み込みにくい。ポリエステル繊維を特殊加工によって、帆布のようなテスクチャーを再現付属品ベルト : ショルダー用( 調整幅60ー120cm)、 リュック取り付け用 オス/メス 各1pcs材質ボディ : ポリエステル/TPUコーティング、 バックル : POM(Duraflex社製(R))加工ウェルディング加工(防滴)
サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥5,198~税込¥5,718~1個31日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥8,198~税込¥9,018~1個31日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥11,980~税込¥13,178~1個46日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら