カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx2000」の検索結果

99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX2000用ボールポイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000用ボールポイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
    用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(7本)
    欠品中
    ボールポイント付メッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000メッキロング六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000メッキロング六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(7本)
    当日出荷
    ストレートロングメッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)150タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    スタンダードメッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャッチャーボール付首下ショートレンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組インチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼形状L型質量(g)395タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキロングボールポイントインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(7本)
    当日出荷
    AQ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(8本組)
    当日出荷
    AQ8本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質超強力合金鋼形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組ホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼形状L型質量(g)835タイプロング先端形状ボールポイント付
  • スチール製ローラコンベヤR5721D型2000LX R5721DX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5721D型2000LX R5721DX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR6023D型2000LX R6023DX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR6023D型2000LX R6023DX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5723D型2000LX R5723DX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5723D型2000LX R5723DX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
  • WC バックミラーDX-2000U WEI JIA

    WC バックミラーDX-2000U

    WEI JIA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
  • オプションリニューアルプレート 東芝ライテック

    オプションリニューアルプレート

    東芝ライテック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
    用途吊ボルト専用材質枠/鋼板色枠/バージンホワイト
  • DX-U2000シリーズ 用オプションファン CONTEC(コンテック)

    DX-U2000シリーズ 用オプションファン

    CONTEC(コンテック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、DX-U2000シリーズ用の強制空冷外付けファンです。
    タイプ空冷ファン・フィルタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • S2000DX/SD用差し替え測定子(汎用測定子) 東京精密

    S2000DX/SD用差し替え測定子(汎用測定子)

    東京精密
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    10日以内出荷
    仕様2μmR/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)5
  • スチール製ローラ マキテック

    スチール製ローラ

    マキテック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送物用
  • スチール製ローラ マキテック

    スチール製ローラ

    マキテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR6023PD型2000LX R6023PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR6023PD型2000LX R6023PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4214PD型2000LX R4214PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4214PD型2000LX R4214PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5714PD型2000LX R5714PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5714PD型2000LX R5714PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4814PD型2000LX R4814PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4814PD型2000LX R4814PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム) 東京精密

    S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム)

    東京精密
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    10日以内出荷
    仕様25μmR/24°円錐超硬/5mNストローク(mm)10
  • スチールローラコンベヤR マキテック

    スチールローラコンベヤR

    マキテック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
  • スチールローラコンベヤ マキテック

    スチールローラコンベヤ

    マキテック
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1台
    10日以内出荷から32日以内出荷
  • USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 StarTech.com

    USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200

    StarTech.com
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
    用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なしセット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド長さ(mm)195色ブラック高さ(mm)12質量(g)9.3規格USB 2.0、USB 3.0出力【AV】VGA対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス入力【AV】USB3.0保存温度(℃)-10~55メモリー512MBDDRII最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB製品幅(mm)25動作温度(℃)0~70チップセットFresco-FL2000DXケーブル長(cm)14対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
  • 主錠ケース 新日軽(LIXIL)

    主錠ケース

    新日軽(LIXIL)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • チップ VCGW-DIA タンガロイ

    チップ VCGW-DIA

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
    S3.18D12.86LE3.4寸法ap(mm)(max)1、(min)0.02寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(min)0.02寸法CEDC(mm)1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ CCGW-DIA タンガロイ

    チップ CCGW-DIA

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
  • チップ DCGW-DIA タンガロイ

    チップ DCGW-DIA

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
    S3.97D14.4LE4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1