カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「dxf-5000」の検索結果

シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本(5m)当日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
ケーブルフィッシャー用ハードル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100