カテゴリ

  • 照明(71)
    • ミニボール球(5)
    • シャンデリア球(28)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
    • シャンデリア球タイプLED電球(4)
    • 用途別電球(2)
    • サイン球(1)
    • ミニクリプトン電球(5)
    • ナツメ・小丸球(5)
  • 制御機器(19)
    • LED照明(19)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
光色
その他・イエロー・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・昼白色・電球色
ブランド
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭光電機工業・オーム電機・RS PRO・KOITO(小糸製作所)・東芝ライテック・光商事・エスコ・STE(エス・ティー・イー)・DAIKO(大光電機)・東京メタル・STANLEY(スタンレー電気)・日動工業・Orbitec・PIAA・OSRAM・APEM・オンリーワン(OnlyOne)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e14 電球」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E14シャンデリア ELPAE14シャンデリアELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
E14S型ミニ40W ELPAE14S型ミニ40WELPA(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
E14ミニボール40 ELPAE14ミニボール40ELPA
369税込406
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミシン球E14フロスト15W 旭光電機工業ミシン球E14フロスト15W旭光電機工業
549税込604
1個
当日出荷
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14ミニボール25 ELPAE14ミニボール25ELPA
389税込428
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
看板用電球 ELPA看板用電球ELPA
208税込229
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球口金E17定格電圧(V)110クリア全長(mm)58質量(g)14定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事E14フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機シャンデリア球 C32E14 25Wオーム電機
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-40W直径(mm)35ガラス色フロスト
シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG40 25W 旭光電機工業ボールランプG40 25W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から14日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
LED G30E17 1.2W オーム電機LED G30E17 1.2Wオーム電機
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
329税込362
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ボールランプG40 10W 旭光電機工業ボールランプG40 10W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機シャンデリア球 C32E14 40Wオーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応