カテゴリ

  • 照明(513)
    • 一般電球タイプLED電球(77)
    • クリプトン球(26)
    • ナツメ・小丸球(40)
    • ミニクリプトン電球(66)
    • ミニボール球(35)
    • D型蛍光灯(1)
    • ボール球タイプLED電球(17)
    • レフランプタイプLED電球(8)
    • A型蛍光灯(5)
    • ボール球(24)
  • 空調・電設資材(477)
  • 住設機器(83)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 電気材料(33)
  • 医療(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スパイラル球・スペース球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
ブランド
アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・ELPA・Panasonic(パナソニック)・エスコ・光商事・旭光電機工業・東京メタル・ODELIC(オーデリック)・コイズミ(小泉成器)・渡辺製作所[住設機器]・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・三菱電機・東芝ライテック・オンリーワン(OnlyOne)・TOSTEM(LIXIL)・FUJIOH(富士工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 電球」の検索結果

1,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
S型ミニ ELPAS型ミニELPA
171税込188
1個
当日出荷から5日以内出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
小形LED電球 E17 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 広配光オーム電機(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LED
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
小丸球 ELPA小丸球ELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球S形 E17 ELPALED電球S形 E17ELPA(13件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
長寿命ミニクリ54W4P ELPA長寿命ミニクリ54W4PELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1箱(4個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
ボール電球 Panasonic(パナソニック)ボール電球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E17長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50定格寿命(時間)2000
クリップライト長尺 ELPAクリップライト長尺ELPA(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
ミニレフ球40W ELPAミニレフ球40WELPA(3件のレビュー)
351税込386
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機ミニクリプトン電球 40W形オーム電機(2件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
418税込460
1個ほか
当日出荷
60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(3件のレビュー)
502税込552
1セット(2個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機ミニクリプトン電球 60W形オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)ミニ電球 35ミリ系 40形Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
寸法(Φmm)35
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(5個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
...